日恵製作所
車載用警告灯 LED
スタンダード
ルーフ灯
LED 流動式
質量(kg)
0.97
色
緑
消費電力(W)
9.6
定格電圧(V)
DC12~24
点滅
20 パターン
LED使用数(個)
1W×4
内容量
1箱(4個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07331111
NY9256-3G
¥
18,000
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください