曜日別特売

3インチ感熱モバイルプリンター

3インチ感熱モバイルプリンター - brother(ブラザー)3インチ感熱モバイルプリンター - brother(ブラザー)3インチ感熱モバイルプリンター - brother(ブラザー)3インチ感熱モバイルプリンター - brother(ブラザー)

頑丈でコンパクト
対落下衝撃性能は、2.0m※。防塵防滴性能は、IP54に準拠しています。 ハードな現場環境での利用を可能にし、現場作業を力強く支えます。
※ 6つの面、4つの稜線を1台1箇所にて、2.0mから2回落下させ動作機能及び印刷品質に異常のないこと。 但し、外観上のキズ等が発生する場合があります。 上記内容は、落下による故障及び損傷を保証するものではありません。 取扱い上の不注意、誤用による故障及び損傷は有償修理となります。
優れた操作性
2.4インチモノクロ液晶とLEDランプを搭載。 用紙切れなどのプリンターの状態を一目で把握でき、また本体の設定も簡単になりました。
バネによって拡縮する用紙ガイドを新たに採用。
片手で手間なく簡単に用紙の交換が可能です。
127mm/秒※の高速印字
印字速度は最高127mm/秒で、据置型のラベルプリンターと同等の高速印刷を実現しています。
大量のラベルも迅速に印刷できるので、業務の効率化に役立ちます。
※ メーカーの印刷テストデータ<76×29mm 印字率10%>を使用し、 温度23℃環境下にて満充電状態の新品リチウムイオン充電池を用いてUSB接続で連続印刷した場合。
情報端末との繋がりやすさ
Bluetooth5.0やWi-Fi(R)の5GHz帯(802.11a/n)、NFC通信*にも対応。
お客様の情報端末や使用環境に適した通信手段でご利用いただけます。
※ NFCを搭載したAndroid端末とのペアリング用途のみ。
充電方法の充実
USBケーブルはType Cを採用。
USBポートからの充電にも対応し、使いやすさが向上しました。
剥離(ハクリ)機能を搭載 ※
ラベル印刷時に、ラベルが剥離紙から自動的にはがれて出てくるので、剥離紙を剥がす手間がなくなります。
都度貼付け作業に便利な機能です。
※別売オプションのハクリユニット(PA-LP-007)が必要となります。
長時間稼働に適した大容量リチウムイオン充電池
3,000mAhの大容量リチウムイオン充電池を採用。
満充電からの印刷可能枚数約15,000枚を実現。
※メーカーの印刷テストデータ〈76mm×29mm 印字率10%〉を使用し、 温度23℃環境下にて満充電状態の新品リチウムイオン充電池を用いてUSB接続で連続印刷した場合。
スマートIC機能内蔵
リチウムイオン充電池にスマートIC機能を内蔵、バッテリーの劣化状態を液晶画面に表示します。
今まで分かりにくかったリチウムイオン充電池の交換時期目安を把握することができます。
有線LAN対応※
本体用クレードルを使用することで、イーサネット接続が可能に。
プリント・ファームウェアアップデート・テンプレート配信・設定ファイル配信などが可能です。
※別売オプションの本体用クレードル(PA-CR-005・PA-4CR-003)が必要となります。

対応OS
Microsoft Windows 7 / 8.1 / 10
Microsoft Windows Server 2012 / 2012 R2 / 2016 / 2019
付属品リチウムイオン充電池(PT-BT-006)、ベルトクリップ、ロールコアガイド、「安全上のご注意」、「セットアップガイド」(製品本体、保証書除く)質量(g)製品本体:約677、リチウムイオン充電池[PA-BT-006]装着時:約807センサータイプ用紙センサー:透過式、反射式ラベル幅最大77mm、最小25.4mm外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約117×180×77最大消費電力(W)(ACアダプター使用時)約9解像度印字:203dpi×203dpi動作環境-20℃~55℃ / 10%~90% (結露なきこと)保管温湿度範囲-20℃~60℃ / 10%~90%(結露なきこと)印字速度最高127mm/秒(※メーカーの印刷テストデータ<76mm×29mm 印字率10%>を使用し、温度23℃環境下にて満充電状態の新品リチウムイオン充電池を用いてUSB接続で連続印刷した場合。)防塵・防滴IP54準拠連続印刷可能枚数リチウムイオン充電池:約15000枚(※メーカーの印刷テストデータ<76mm×29mm 印字率10%>を使用し、温度23℃環境下にて満充電状態の新品リチウムイオン充電池を用いてUSB接続で連続印刷した場合。)充電池タイプリチウムイオン充電池:(付属)3000mAh印刷方式感熱方式ロール直径(mm)外径:最大66(※ラベルの印刷開始位置が縦方向にずれて印刷される場合は、用紙のコア径に合ったロールコアガイドを用紙ガイドに取り付けてください。)RoHS指令(10物質対応)対応最小印字長さ(mm)12.7落下衝撃(m)2.0(※6つの面、4つの稜線を1台1箇所にて、2.0mから2回落下させ動作機能及び印刷品質に異常のないこと。但し、外観上のキズ等が発生する場合があります。)用紙寸法(mm)幅:最大80、最小25.4アダプタタイプオプション品のACアダプターと電源コードのセット[PA-AD-600A]を使用 15V、(別売品)オプション品のカーアダプター[PA-CD-600CG]を使用(12V車両のみ対応)ハードディスク1024MB以上の空き容量印字幅(mm)最大72内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07342320RJ-3250WB
オープン
71,980
79,178(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

感熱・製品ラベルプリンター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする