曜日別特売

Monstruo"G"(モンストロG)

Monstruo"G"(モンストロG) - TULALA(ツララ)Monstruo"G"(モンストロG) - TULALA(ツララ)

モンストロシリーズ第一弾のモンストロ75。エルホリゾンテ78をベースに、ガイドの小口径化・バット部のパワーアップ・ショートレングス化等・モンストロシリーズは琵琶湖のMAXサイズのバスを獲るためにより特化したツララロッドと言えます。
モンストロ75は硬いが曲がる、シャープだが粘る。魚を掛けた時に浮かす力は折り紙付きです。
相反する性能を内包するモンストロシリーズの、対モンスターバス用バーサタイルロッドです。

用途釣り、ルアー、ロッド仕様●Action:RF●Length (ft):7'5"●Mono Line (lb ,MAX):30質量(g)Cast:1/2~7oz、Rod:214寸法(cm)Folded Length:182.5、Rear Grip Length:35内容量1本
注意
※1. 安全な使用: 釣り竿は特にキャスティング時や魚を引き上げる際に力が加わりますので、周囲の安全を確保しましょう。他の釣り人や周囲の人に当たらないように注意しましょう。
※2. 適切な取り扱い: 竿を保管する際や、使用中には適切に扱いましょう。特に竿先やガイド部分が壊れないように注意が必要です。
※3. 環境への配慮: 釣りをする際には、環境に配慮しましょう。不要なごみや釣り糸の廃棄は避け、自然環境を汚さないようにしましょう。
※4. 法令の遵守: 釣りの場所やターゲットとなる魚に関して、その地域の法令を遵守しましょう。釣りの季節やサイズ制限、漁獲制限などに気をつけてください。
※5. 竿のメンテナンス: 使用後は竿を清掃し、必要に応じて保管状態を確認しましょう。特に塩水で使用した場合は、竿を洗浄してから保管することが大切です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0734358075HC
オープン
65,980
72,578(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥4,591/税込¥5,050
北海道地方1¥6,891/税込¥7,580
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする