曜日別特売

Monstruo"ConceptD"(モンストロ コンセプトディストラクション)

Monstruo"ConceptD"(モンストロ コンセプトディストラクション) - TULALA(ツララ)Monstruo"ConceptD"(モンストロ コンセプトディストラクション) - TULALA(ツララ)

リアグリップ長はコンセプトディストラクションのスピニングシリーズ共通の長さに設定。
アクションは妨げないのにロクマルが来ても安心のファイトが出来る最適値と言える設計です。ファイト中は脇にグリップをしっかりと固定し、ドラグを出しながら竿は一定の角度で巻き続ける。
これだけで、ULクラスでは苦戦必須の巨大なバスもしっかりと浮かせることが出来ます。
ULクラスに落とすと言われるように「UL=弱い」の方程式は仕方ない、と思われている概念を根底から破壊する、コンセプトディストラクションらしいフィネスロッドの誕生です。

用途釣り、ルアー、ロッド仕様●Action:RF●Length (ft):6'8"●Mono Line (lb ,MAX):6●PE (# ,MAX):0.8質量(g)Cast:1.8~7(1/16~1/4oz)、Rod:88(サンプル数値)寸法(cm)Folded Length:170.5、Rear Grip Length:26.5内容量1本
注意
※1. 安全な使用: 釣り竿は特にキャスティング時や魚を引き上げる際に力が加わりますので、周囲の安全を確保しましょう。他の釣り人や周囲の人に当たらないように注意しましょう。
※2. 適切な取り扱い: 竿を保管する際や、使用中には適切に扱いましょう。特に竿先やガイド部分が壊れないように注意が必要です。
※3. 環境への配慮: 釣りをする際には、環境に配慮しましょう。不要なごみや釣り糸の廃棄は避け、自然環境を汚さないようにしましょう。
※4. 法令の遵守: 釣りの場所やターゲットとなる魚に関して、その地域の法令を遵守しましょう。釣りの季節やサイズ制限、漁獲制限などに気をつけてください。
※5. 竿のメンテナンス: 使用後は竿を清掃し、必要に応じて保管状態を確認しましょう。特に塩水で使用した場合は、竿を洗浄してから保管することが大切です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0734372068ULS
オープン
68,980
75,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,982/税込¥2,180
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,255/税込¥3,581
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,982/税込¥6,580
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,436/税込¥2,680
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする