現代のハイプレッシャーフィールドでは的確にバスのいるポイントへルアーを投入し、的確なトレースコース尚かつ繊細なアクションを行うことにより、1匹でも多くのバスのバイトを誘発することが可能になると考えます。そこで、ウエイトのあるハードプラグやカバー打ちをスピーディーに行うためのショートグリップを搭載。リアグリップは23cmに設計しています。ショートキャストも得意としながら遠投性能も生かすために、レングスは長すぎず短すぎない6.9ftをセレクト。またハイプレッシャー化のバスのバイトをしっかり咥え込ませる為にも、魚のバイトを一番最初に感じ取ることができるロッドティップに注力。バイトにしっかり追従し弾かないティップセクションとなりました。カバー内からのバスを引きずり出したり、ビッグベイトの太軸のフックでもしっかりバスの口に刺す事の出来るバットパワー。これら全てをバランスよく揃えることで、5~14gウエイトのラバージグやテキサスリグ、フリーリグ、5~42gとビッグベイト、高比重ワームと、オカッパリで多彩に扱える1本となりました。
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 1 | ¥4,591/税込¥5,050 |
| 北海道地方 | 1 | ¥6,891/税込¥7,580 |
| 沖縄地方 | 1 | お送りできません |
| 離島 | 1 | お送りできません |