cotta cottaの 卓上消耗品 cottaの ラップ・消耗品・食品包材 cottaの ラップ・ホイル・キッチンペーパー cotta WECK シリコン密閉蓋 L cotta WECK シリコン密閉蓋 L 注文コード 07352549 注文コード 07352549 注文コード 07352549 注文コード 07352549 液体が漏れない、開閉楽々なWECKシリコン蓋 仕様オーブン:不可、食洗機:可 材質シリコン 色半透明 耐熱温度(℃)230 電子レンジ可 外形寸法(直径Φ×高さH)(mm)103×11.5 内容量1個 注意 ※【使用上の注意】 ※電子レンジで使用の際は、蓋を密閉せずにご使用ください。 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 93762 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 07352549 93762 ¥251 ¥249 ¥249 ¥274 (税込) 4日以内出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください ラップ・消耗品・食品包材 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity バーナー間30cm専用システムガスマット一体型3口用スーパーでかネオブラック 東洋アルミエコープロダクツ 税込¥1,099 ¥999 バスケットへ 3WAYクッキングシート 日翔 税込¥472 ¥429 バスケットへ クッキングシート 業務用 エムエーパッケージング 税込¥879 ¥799 バスケットへ 両面使える クックペーパー コアレス エムエーパッケージング 税込¥824 ¥749 バスケットへ 両面使えるクックペーパー エムエーパッケージング 税込¥1,758 ¥1,598 バスケットへ テフロンシート 6取サイズ ノーブランド 税込¥25,278 ¥22,980 バスケットへ NEO 大黒工業 税込¥7,698 ¥6,998 バスケットへ キッチンペーパー「プロのコックさん専用」厚手 (中) ミシン目入り エムコンス 税込¥2,968 ¥2,698 バスケットへ イージーシーリングフードストックスパゲティ用 岩谷マテリアル 税込¥1,428 ¥1,298 バスケットへ 簡単ラップ HADARIKI 税込¥142~ ¥129~ もち焼きトレー 東洋アルミ 税込¥318 ¥289 バスケットへ アルミホイル25x16m ヒラノトレーディング 税込¥24,178 ¥21,980 バスケットへ アルミホイル25x8m ヒラノトレーディング 税込¥13,178 ¥11,980 バスケットへ クッツキニクイホイル 12m ヒラノトレーディング 税込¥27,478 ¥24,980 バスケットへ 抗菌アルミホイル 8m ヒラノトレーディング 税込¥14,278 ¥12,980 バスケットへ アルミホイル SWAN 税込¥17,578~ ¥15,980~ ベイクベイク 手さげ袋<S>(5枚入)底マチ パール金属 税込¥142 ¥129 バスケットへ スイカ袋 小(千枚 エフピコチューパ 税込¥47,278 ¥42,980 バスケットへ 紙ベジ1612クラ(450枚 エフピコチューパ 税込¥47,278 ¥42,980 バスケットへ 紙ベジ1211クラフ(6百枚 エフピコチューパ 税込¥40,678 ¥36,980 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ厨房機器・キッチン/店舗用品卓上消耗品ラップ・消耗品・食品包材ラップ・ホイル・キッチンペーパーラップ蓋 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「ラップ・ホイル・キッチンペーパー」にはこんなカテゴリがあります ラップ 懐紙・敷紙 レースペーパー アルミホイル アルミトレー・グリルマット キッチンペーパー クッキングシート ワックスペーパー 水引・料理飾 天ぷら敷紙 ラップ蓋 吸水・鮮度保持シート シェアする マイページ 最近見た商品