ニッペホームプロダクツ
強力速乾さび止めスプレー
鉄部の下塗り用さび止め塗料です。
鉄部に強力に密着しさびを抑制します。
上塗り塗料との密着に優れます。
水性・油性・ラッカー塗料の上塗りが可能です。
用途
門扉、フェンス、鉄格子、シャッター、物置などの鉄部のさび止め。
成分
合成樹脂、顔料、有機溶剤
主な用途
鉄部
標準重ね塗り回数(回)
1回
危険等級
Ⅲ
使用場所
屋外
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
特性
さび止め
乾燥時間
【夏】約1時間【冬】約2時間
危険物の性状
水溶性
内容量
1缶
注意
※1.下記の場合、さび止め塗料の塗膜を侵す事がありますので、ご注意ください。
※さび止め塗料の乾燥が不十分な場合
※ラッカー塗料を上塗りする場合
※上塗り塗料を1度に厚く塗った場合
※2.子供の手が届かないところに保存し、誤飲、誤食をしないように注意してください。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
色
容量(mL)
容量(L)
塗布面積(m
2
)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07368588
4976124402005
532-9704
赤さび
300
0.3
約1.0~1.3
¥
1,954
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
07368597
4976124402012
532-9720
グレー
300
0.3
約1.0~1.3
¥
1,954
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
07368606
4976124402104
532-9712
赤さび
400
0.4
約1.6~2.1
¥
2,240
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
07368615
4976124402111
532-9695
グレー
400
0.4
約1.6~2.1
¥
2,240
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください