曜日別特売

水性シリコンタフ

水性シリコンタフ - ニッペホームプロダクツ水性シリコンタフ - ニッペホームプロダクツ水性シリコンタフ - ニッペホームプロダクツ水性シリコンタフ - ニッペホームプロダクツ水性シリコンタフ - ニッペホームプロダクツ水性シリコンタフ - ニッペホームプロダクツ水性シリコンタフ - ニッペホームプロダクツ水性シリコンタフ - ニッペホームプロダクツ

シリコン配合により耐久性・耐候性に優れた水性つやあり高機能塗料です。
屋外から屋内まで使用できる、低臭で環境にやさしい安心・安全の低VOC塗料です。
鉄部・木部・コンクリートなど幅広い用途にご使用できます。
酸性雨・紫外線・排気ガス・塩害に強く、汚れにくい塗膜です。

用途
鉄部、トタンかべ(屋根は除く)、アルミ建材。
屋内外木部。
モルタル・コンクリート。
発泡スチロール・アクリル・硬質塩ビのプラスチック面。
(ポリエチレン・ポリプロピレン・軟質塩ビは除く)
油性 or 水性水性使用場所屋内・屋外標準重ね塗り回数(回)1主な用途鉄部、トタン壁、アルミ建材、木部、モルタル、コンクリート、プラスチック面危険物の類別非危険物塗り重ね可能時間(時間)夏:2以上、冬:4以上内容量1缶
注意
※手で触って簡単に落ちるさびは、あらかじめ取り除いてください。
50件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
塗布面積(m2)
容量(L)
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0736808949761240925341.4~2ホワイト0.2525-1831
2,156
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
0736809849761240926331.4~2ミルキーホワイト0.2525-1838
2,156
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
0736810749761240927321.4~2アイボリー0.2525-1861
2,156
1,198
1,318(税込)
翌日出荷
返品不可
0736811649761240928311.4~2クリーム0.2525-1816
2,156
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
0736812549761240929301.4~2イエロー0.2525-1850
2,156
1,198
1,318(税込)
翌々日出荷
返品不可
0736814149761240930361.4~2レッド0.2525-1835
2,156
1,198
1,318(税込)
翌々日出荷
返品不可
0736815049761240932341.4~2チョコレート0.2525-1862
2,156
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
0736815949761240933331.4~2ブラックチョコレート0.2525-1822
2,156
1,198
1,318(税込)
翌々日出荷
返品不可
0736816849761240934321.4~2ライトカーキー0.2525-1841
2,156
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
0736817749761240935311.4~2グリーン0.2525-1820
2,156
1,198
1,318(税込)
3日以内出荷
返品不可
0736818649761240936301.4~2ブルー0.2525-1836
2,156
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
0736819549761240937391.4~2グレー0.2525-1821
2,156
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
0736821149761240938381.4~2ダークグレー0.2525-1832
2,156
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
0736822049761240939371.4~2ブラック0.2525-1858
2,156
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
0736822949761240925415~7ホワイト0.7525-1840
4,672
2,598
2,858(税込)
翌々日出荷
返品不可
0736823849761240926405~7ミルキーホワイト0.7525-1825
4,672
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
返品不可
0736824749761240927495~7アイボリー0.7525-1855
4,672
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
返品不可
0736825649761240928485~7クリーム0.7525-1860
4,672
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
返品不可
0736826549761240929475~7イエロー0.7525-1833
4,672
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
返品不可
0736828149761240930435~7レッド0.7525-1848
4,672
2,598
2,858(税込)
翌々日出荷
返品不可
0736829049761240933405~7ブラックチョコレート0.7525-1829
4,672
2,598
2,858(税込)
翌々日出荷
返品不可
0736829949761240934495~7ライトカーキー0.7525-1847
4,672
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
返品不可
0736830849761240935485~7グリーン0.7525-1844
4,672
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
返品不可
0736831749761240936475~7ブルー0.7525-1815
4,672
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
返品不可
0736832649761240937465~7グレー0.7525-1814
4,672
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
返品不可
0736833549761240938455~7ダークグレー0.7525-1859
4,672
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
返品不可
0736835149761240939445~7ブラック0.7525-1853
4,672
2,598
2,858(税込)
翌々日出荷
返品不可
07368360497612409255811~16ホワイト1.6525-1811
8,794
4,898
5,388(税込)
翌々日出荷
返品不可
07368369497612409265711~16ミルキーホワイト1.6525-1839
8,794
4,898
5,388(税込)
4日以内出荷
返品不可
07368378497612409275611~16アイボリー1.6525-1827
8,794
4,898
5,388(税込)
3日以内出荷
返品不可
07368387497612409285511~16クリーム1.6525-1843
8,794
4,898
5,388(税込)
4日以内出荷
返品不可
07368396497612409305011~16レッド1.6525-1819
8,794
4,898
5,388(税込)
4日以内出荷
返品不可
07368405497612409325811~16チョコレート1.6525-1849
8,794
4,898
5,388(税込)
4日以内出荷
返品不可
07368421497612409335711~16ブラックチョコレート1.6525-1813
8,794
4,898
5,388(税込)
4日以内出荷
返品不可
07368430497612409345611~16ライトカーキー1.6525-1828
8,794
4,898
5,388(税込)
4日以内出荷
返品不可
07368439497612409355511~16グリーン1.6525-1852
8,794
4,898
5,388(税込)
3日以内出荷
返品不可
07368448497612409365411~16ブルー1.6525-1817
8,794
4,898
5,388(税込)
9日以内出荷
返品不可
07368457497612409375311~16グレー1.6525-1824
8,794
4,898
5,388(税込)
翌々日出荷
返品不可
07368466497612409385211~16ダークグレー1.6525-1857
8,794
4,898
5,388(税込)
4日以内出荷
返品不可
07368475497612409395111~16ブラック1.6525-1846
8,794
4,898
5,388(税込)
4日以内出荷
返品不可
07368491497612409256522~32ホワイト3.2525-1845
17,730
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
返品不可
07368500497612409276322~32アイボリー3.2525-1854
17,730
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
07368509497612409326522~32チョコレート3.2525-1830
17,730
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
07368518497612409336422~32ブラックチョコレート3.2525-1837
17,730
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
07368527497612409376022~32グレー3.2525-1823
17,730
9,998
10,998(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
07368536497612409396822~32ブラック3.2525-1856
17,730
9,998
10,998(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
0736854549761240931351.4~2ブラウン0.2523-9291
2,156
1,198
1,318(税込)
3日以内出荷
返品不可
0736856149761240931425~7ブラウン0.7523-9289
4,672
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
返品不可
0736857049761240932415~7チョコレート0.7523-9293
4,672
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
返品不可
07368579497612409315911~16ブラウン1.6523-9292
8,794
4,898
5,388(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする