ニッペホームプロダクツ
ペイントマーカー(中字・極太) 極太
耐光性・耐水性に優れており、鮮やかな色彩を保持します。
金属面にもきれいに塗れます。
用途
鉄、木材などのマーキングに。
線の太さ
極太
材質
アクリル樹脂塗料
容量(L)
0.0291
乾燥時間
20分~40分
内容量
1本
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
インク色
トラスコ品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07398171
4976124370304
イエロー
435-3129
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
07398180
4976124370403
ピンク
435-3137
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
07398189
4976124370502
レッド
435-3145
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
メーカー直送
07398198
4976124370601
ワインレッド
435-3153
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
11日以内出荷
07398225
4976124370908
ブルー
435-3251
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
07398241
4976124371004
グリーン
435-3269
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
メーカー直送
07398259
4976124371202
シルバー
435-3285
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
07398146
4976124370106
ホワイト
435-3102
オープン
取扱い終了
返品不可
07398155
4976124370205
アイボリー
435-3111
オープン
取扱い終了
返品不可
07398207
4976124370700
ブラウン
435-3234
オープン
取扱い終了
返品不可
07398216
4976124370809
チョコレート
435-3242
オープン
取扱い終了
返品不可
07398250
4976124371103
ブラック
435-3277
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください