曜日別特売

ペイントうすめ液

ペイントうすめ液 - アトムハウスペイント

標準ペイントうすめ液です。

用途油性塗料のうすめ液、ハケ洗い、塗装面の脱脂に。トラスコ品番201-3608容量(L)0.3危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.3L危険物の性状非水溶性内容量1缶
注意
※水性塗料やラッカー系塗料、アルコール性塗料の希釈やハケ洗いには使用できません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0739685000001-10659
1,080
759
835(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

うすめ液」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする