曜日別特売

LEDテープライト片面発光タイプ(2.5m単体)

LEDテープライト片面発光タイプ(2.5m単体) - ハタヤリミテッドLEDテープライト片面発光タイプ(2.5m単体) - ハタヤリミテッドLEDテープライト片面発光タイプ(2.5m単体) - ハタヤリミテッドLEDテープライト片面発光タイプ(2.5m単体) - ハタヤリミテッドLEDテープライト片面発光タイプ(2.5m単体) - ハタヤリミテッドLEDテープライト片面発光タイプ(2.5m単体) - ハタヤリミテッドLEDテープライト片面発光タイプ(2.5m単体) - ハタヤリミテッドLEDテープライト片面発光タイプ(2.5m単体) - ハタヤリミテッド

最大50mまで連結点灯可能
作業灯としてしっかり使える明るさです。
合計50mまで連結しての点灯が可能です。
屈曲に強く、屈曲実験では高い耐久性を実証しています。
万一の断線時にも、故障個所だけを切除し、補修キットを使って修理可能です。
(50cm間隔で切断可能)

用途トンネル工事の仮設灯、誘導灯、エレベーター工事など連結点灯して長い距離を照明できます。トラスコ品番535-1930セット内容テープライト単体のみ材質PVC消費電力(W)27.5コード長さ(m)2.5光源色明るさ(Lm)900電球の種類LED内容量1本
注意
※テープライト延長用です。
※電源ケーブルは付属していません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07411656LTP-025
13,600
9,198
10,118(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする