キャビネットやワゴンの側面に取り付けることができる、スプレーガン用のホルダーです。
設置面を傷つけにくく、滑りにくいシリコーンカバー付きです。

用途スプレーガン用ホルダー トラスコ品番397-9498 材質ホルダ:スチール、カバー:シリコーン、磁石:フェライト 径(Φmm)【マグネット】70 耐荷重(kg)2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×130×85 内形寸法(幅W×奥行D)(mm)【ホルダー部】40×65 内容量1個
注意
※必ず、耐荷重以下で使用してください。
※設置する鉄板の状態によっては耐荷重以下であっても落下する場合があります。
※凹凸や湾曲など、平らではない場所には、取り付けないでください。
※天井や作業上障害となる場所、衣類などが引っ掛かる位置に、取り付けないでください。
※マグネットには、砂鉄や鉄粉、金属片などが付着するので、必ず清掃してから使用してください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
07411026 2003000009767
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マグネット収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする