中島商会
万能密着プライマー ツクケーノ
各種金属から樹脂製素材まで、多種多様な素材に適応可能です。
トラスコ品番
667-4173
色
淡黄色透明
容量(L)
0.42
塗布面積(m
2
)
約2
指触乾燥時間(分)
2
標準重ね塗り回数(回)
2~3
危険物の類別
非危険物
塗り重ね可能時間(時間)
0.25
乾燥時間
15分
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07404875
NST000094
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください