アストロプロダクツ
マグネット ペーパーホルダー
キャビネットやワゴンの側面に取り付けることができるホルダーです。
トラスコ品番
253-4834
セット内容
2個入り
幅(mm)
65
色
赤
高さ(mm)
67
径(Φmm)
【マグネット】67
奥行(mm)
115
取付ねじ
無
最大荷重(kg)
3.5(2個使用時)
内容量
1セット(2セット)
注意
※凹凸や湾曲した場所には、取り付けないでください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07410981
2003000009323
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください