曜日別特売

工業用深穴インクマーカー ”Pica-Ink”

工業用深穴インクマーカー ”Pica-Ink” - ピカマーカー工業用深穴インクマーカー ”Pica-Ink” - ピカマーカー工業用深穴インクマーカー ”Pica-Ink” - ピカマーカー工業用深穴インクマーカー ”Pica-Ink” - ピカマーカー工業用深穴インクマーカー ”Pica-Ink” - ピカマーカー工業用深穴インクマーカー ”Pica-Ink” - ピカマーカー工業用深穴インクマーカー ”Pica-Ink” - ピカマーカー工業用深穴インクマーカー ”Pica-Ink” - ピカマーカー

ペン先が2.0mmと細長いので、狭く入り組んだ場所にも書き込めます。
芯の両端でマーキング可能で、反転させて長時間描き続けることができます。
芯先ホルダーは上下スライド式で芯を取り出しやすくなっております。
芯先ホルダーをインク側にスライドさせた分(約5mm)芯をカットでき、新品同様の描き味が長続きします。
速乾性に優れたインクです。
強いクリップで腰袋やポケットにしっかりフィットします。

用途木材(ドライ)、鉄、樹脂、ガラス、コンクリート、タイルなどへの線引きやマーキングに。材質アルコール系インク適合温度(℃)-10~40ペン先長さ(mm)2線の太さ細字内容量1本
注意
※開封後は早めにご使用下さい。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
インク色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0741190915040SB03665-2111
オープン
939
1,033(税込)
当日出荷
0741191815041SB03665-2096
オープン
939
1,033(税込)
当日出荷
0741192715046SB03665-2104
オープン
939
1,033(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工業用マーカー/アートマーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする