ベアリングユニット UFLタイプ MUFL002E

ベアリングユニット UFLタイプ MUFL002E NACHI(不二越) ベアリングユニット UFLタイプ MUFL002E NACHI(不二越) ベアリングユニット UFLタイプ MUFL002E NACHI(不二越)

仕様カバー付 タイプMUFL-E 寸法L(mm)42 シリーズステンレスシリーズ 寸法A(mm)13 寸法N(mm)7 寸法A1(mm)6.5 寸法K(mm)53 寸法A2(mm)6.5 寸法A0(mm)20.5 軸径d1(Φmm)15 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
07435255 MUFL002E
6,000
5,698
6,268 (税込)
4日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする