フラッシュグラウンド アンギュラ玉軸受(2個組合せ) 7205CDU
・フラッシュグラウンドアンギュラ玉軸受は、正面側差幅(Af)と背面側差幅(Ab)が同じとなるようにあらかじめ調整されており、どの組合せ方式においても所定の予圧が得られるようになっています。・フラッシュグラウンドアンギュラ玉軸受は、単品(組合せ記号: U)での納入または、2個組合せ(組合せ記号: DU)での納入となります。2個組合せでの納入の場合、内径・外径の相互差は抑えられています。アンギュラ玉軸受について・ボールと内輪、外輪の軌道がラジアル方向に対して、ある角度(接触角)をもって接触するようになっていますので、キシアル荷重とラジアル荷重との合成荷重を受けるのに適しています。・接触角をもっているために、ラジアル荷重が作用するとアキシアル分力が生じますので、軸の両側に対向させたり、組合せとして使用するのが一般的です。
d25
B15
タイプフラッシュグラウンド
呼び番号7205C
基本動定格荷重Cr(N)27100
基本静定格荷重Cor(N)20700
軌道輪形状アンギュラ玉軸受
接触角(α)15°
許容回転速度(min-1) グリース潤滑17000
許容回転速度(min-1) 油潤滑23000
内容量1個
商品豆知識
メカニカル部品 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07435779 | 7205CDU | 47957585 | 7205CDU |
![]() |
フラッシュグラウンド アンギュラ玉軸 7200形受(2個組合せ) | NACHI(不二越) | 1個 | ¥12,040 税込¥13,244 | 注文コードが変更になりました |