フラッシュグラウンド アンギュラ玉軸受(2個組合せ) 7219CDU

フラッシュグラウンド アンギュラ玉軸受(2個組合せ) 7219CDU NACHI(不二越) フラッシュグラウンド アンギュラ玉軸受(2個組合せ) 7219CDU NACHI(不二越) フラッシュグラウンド アンギュラ玉軸受(2個組合せ) 7219CDU NACHI(不二越) フラッシュグラウンド アンギュラ玉軸受(2個組合せ) 7219CDU NACHI(不二越) フラッシュグラウンド アンギュラ玉軸受(2個組合せ) 7219CDU NACHI(不二越)

・フラッシュグラウンドアンギュラ玉軸受は、正面側差幅(Af)と背面側差幅(Ab)が同じとなるようにあらかじめ調整されており、どの組合せ方式においても所定の予圧が得られるようになっています。・フラッシュグラウンドアンギュラ玉軸受は、単品(組合せ記号: U)での納入または、2個組合せ(組合せ記号: DU)での納入となります。2個組合せでの納入の場合、内径・外径の相互差は抑えられています。アンギュラ玉軸受について・ボールと内輪、外輪の軌道がラジアル方向に対して、ある角度(接触角)をもって接触するようになっていますので、キシアル荷重とラジアル荷重との合成荷重を受けるのに適しています。・接触角をもっているために、ラジアル荷重が作用するとアキシアル分力が生じますので、軸の両側に対向させたり、組合せとして使用するのが一般的です。

d95 B32 タイプフラッシュグラウンド 呼び番号7219C 基本動定格荷重Cr(N)217000 基本静定格荷重Cor(N)230000 軌道輪形状アンギュラ玉軸受 接触角(α)15° 許容回転速度(min-1) グリース潤滑4800 許容回転速度(min-1) 油潤滑6600 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
07435919 7219CDU
253,000
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする