自動調心ころ軸受 23268
・外輪の軌道は軸受中心と一致する点を中心とした球面に設計され、ころはたる形で、保持器とともに内輪に取付けられています。・軌道ところが線接触をするように設計してあるのできわめて大きなラジアル負荷能力をもちます。・この軸受はラジアル負荷能力が大きく、重荷重や衝撃荷重にも耐えられ、しかもある程度の両方向アキシアル荷重も受けられるうえ調心性のあるところから、軸たわみや取付誤差がさけられない大形の機械設備に適しています。
仕様保持器:もみ抜き保持器
タイプ円筒穴
外径D(Φmm)620
内径d(Φmm)340
呼び番号23268
基本動定格荷重Cr(N)6300000
基本静定格荷重Cor(N)8000000
軌道輪形状自動調心ころ軸受
許容回転速度(min-1) グリース潤滑400
許容回転速度(min-1) 油潤滑530
内容量1個
商品豆知識
メカニカル部品 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07438789 | 23268 | 47947006 | 23268 |
![]() |
自動調心ころ軸受 23200形 | NACHI(不二越) | 1個 | ¥1,188,000 税込¥1,306,800 | 注文コードが変更になりました |