自動調心ころ軸受 22222
・外輪の軌道は軸受中心と一致する点を中心とした球面に設計され、ころはたる形で、保持器とともに内輪に取付けられています。・軌道ところが線接触をするように設計してあるのできわめて大きなラジアル負荷能力をもちます。・この軸受はラジアル負荷能力が大きく、重荷重や衝撃荷重にも耐えられ、しかもある程度の両方向アキシアル荷重も受けられるうえ調心性のあるところから、軸たわみや取付誤差がさけられない大形の機械設備に適しています。
仕様保持器:プレス保持器
タイプ円筒穴
外径D(Φmm)200
内径d(Φmm)110
呼び番号22222
基本動定格荷重Cr(N)680000
基本静定格荷重Cor(N)640000
軌道輪形状自動調心ころ軸受
許容回転速度(min-1) グリース潤滑1700
許容回転速度(min-1) 油潤滑2200
内容量1個
商品豆知識