複列アンギュラ玉軸受 5213

複列アンギュラ玉軸受 5213 NACHI(不二越)

・単列アンギュラ玉軸受を背面組合せにしたもので内輪、外輪がそれぞれ一体になっています。・一列に入っている玉の数は単列アンギュラ玉軸受より少ないので組合せアンギュラ玉軸受より負荷能力が小さいが、1個の軸受で両方向のアキシアル荷重、ラジアル荷重および、モーメント荷重を同時に受けることができます。

仕様保持器:プレス保持器 d65 タイプ開放形 D120 呼び番号5213 基本動定格荷重Cr(N)89000 基本静定格荷重Cor(N)77000 軌道輪形状アンギュラ玉軸受 許容回転速度(min-1) グリース潤滑3900 許容回転速度(min-1) 油潤滑5300 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
07441808 5213
23,500
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
07441808 5213 07028935 5213 5213 複列アンギュラ玉軸受 NACHI(不二越) 07028935 複列アンギュラ玉軸受 NACHI(不二越) 1個 8,798 税込9,678 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする