複列アンギュラ玉軸受 5309
・単列アンギュラ玉軸受を背面組合せにしたもので内輪、外輪がそれぞれ一体になっています。・一列に入っている玉の数は単列アンギュラ玉軸受より少ないので組合せアンギュラ玉軸受より負荷能力が小さいが、1個の軸受で両方向のアキシアル荷重、ラジアル荷重および、モーメント荷重を同時に受けることができます。
仕様保持器:プレス保持器
d45
タイプ開放形
D100
呼び番号5309
基本動定格荷重Cr(N)76500
基本静定格荷重Cor(N)56500
軌道輪形状アンギュラ玉軸受
許容回転速度(min-1) グリース潤滑5000
許容回転速度(min-1) 油潤滑6700
内容量1個
商品豆知識
メカニカル部品 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07441887 | 5309 | 07029014 | 5309 |
![]() |
複列アンギュラ玉軸受 | NACHI(不二越) | 1個 | ¥5,998 税込¥6,598 | 注文コードが変更になりました |