自動調心玉軸受 2204
・外輪の軌道を球面にして、内輪と玉の組合せ(玉付き内輪)が外輪に対して自由に傾くことができる構造になっています。このため、ある程度の取付け誤差(軸心の不一致)や軸のたわみがあっても、軸受中心と軸心が自動的に調整されます。・ハウジングの工作、取付け精度の出しにくい長い軸、構造が簡単な伝動装置の軸受として適しています。
仕様保持器:プレス保持器
質量(g)140
タイプ円筒穴
外径D(Φmm)47
幅B(mm)18
面取寸法r(mm)1(最小)
内径d(Φmm)20
面取寸法r1(mm)-
呼び番号2204
面取寸法rs(mm)-
基本動定格荷重Cr(N)12600
基本静定格荷重Cor(N)3300
JIS等級0
シールド形状開放形
外輪タイプフラット
軌道輪形状自動調心玉軸受
軌道輪列数複列
許容回転速度(min-1) グリース潤滑14000
許容回転速度(min-1) 油潤滑17000
内容量1個
商品豆知識