円筒ころ軸受 NU311
・ころ軸受のうちでも最も単純な構造の軸受で、内輪、外輪ところが線接触しているため、ラジアル負荷能力が大きく、高速回転にも適しています。・N形、NU形が基本形で、つばの有無によってNF形、NJ形があります。・N、NU形はアキシャル荷重を受けられませんが、温度変化による軸の伸縮や、取付誤差による軸とハウジングの軸方向位置ずれなどによる無理な荷重の発生を避けることができます。・NF、NJ形はアキシアル荷重も受けることができるが、ころの端面とつばとの面の間で、すべりりながら荷重を受けるので、大きなアキシアル荷重は受けられません。
仕様●Fw:70.5●保持器:プレス保持器
形状NU形
外径D(Φmm)120
内径d(Φmm)55
呼び番号311
基本動定格荷重Cr(N)111000
基本静定格荷重Cor(N)111000
軌道輪形状円筒ころ軸受
許容回転速度(min-1) グリース潤滑5000
許容回転速度(min-1) 油潤滑6300
内容量1個
商品豆知識