円筒ころ軸受 NU240
・ころ軸受のうちでも最も単純な構造の軸受で、内輪、外輪ところが線接触しているため、ラジアル負荷能力が大きく、高速回転にも適しています。・N形、NU形が基本形で、つばの有無によってNF形、NJ形があります。・N、NU形はアキシャル荷重を受けられませんが、温度変化による軸の伸縮や、取付誤差による軸とハウジングの軸方向位置ずれなどによる無理な荷重の発生を避けることができます。・NF、NJ形はアキシアル荷重も受けることができるが、ころの端面とつばとの面の間で、すべりりながら荷重を受けるので、大きなアキシアル荷重は受けられません。
仕様●Fw:244●保持器:もみ抜き保持器
形状NU形
外径D(Φmm)360
内径d(Φmm)200
呼び番号240
基本動定格荷重Cr(N)620000
基本静定格荷重Cor(N)865000
軌道輪形状円筒ころ軸受
許容回転速度(min-1) グリース潤滑1500
許容回転速度(min-1) 油潤滑1800
内容量1個
商品豆知識
メカニカル部品 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07446909 | NU240 | 47980371 | NU240 |
![]() |
円筒ころ軸受 200形 | NACHI(不二越) | 1個 | ¥189,800 税込¥208,780 | 注文コードが変更になりました |