単列アンギュラ玉軸受 7209
・玉と内輪、外輪の軌道がラジアル方向に対して、ある角度をもって接触するようになっています。・軸受は非分離形ですが、外輪のカウンタボア側から玉を入れているので深溝玉軸受より玉数が多くなっています。・アキシアル荷重は、一方向に限られますが、アキシアル荷重とラジアル荷重との合成荷重を受けるのに適しています。・この軸受は接触角をもっているので、ラジアル荷重が作用するとアキシアル分力が生じるので軸の両側に対向させたり、組合せとして使用するのが一般的です。
d45
B19
備考プレス保持器
タイプ標準
呼び番号7209
基本動定格荷重Cr(N)39500
基本静定格荷重Cor(N)28800
軌道輪形状アンギュラ玉軸受
接触角(α)30°
許容回転速度(min-1) グリース潤滑7000
許容回転速度(min-1) 油潤滑9200
内容量1個
商品豆知識
メカニカル部品 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07448187 | 7209 | 68556975 | 7209 |
![]() |
単列アンギュラ玉軸受 7200形 | NACHI(不二越) | 1個 | ¥2,256 税込¥2,482 | 注文コードが変更になりました |