単列アンギュラ玉軸受 7314

単列アンギュラ玉軸受 7314 NACHI(不二越)

・玉と内輪、外輪の軌道がラジアル方向に対して、ある角度をもって接触するようになっています。・軸受は非分離形ですが、外輪のカウンタボア側から玉を入れているので深溝玉軸受より玉数が多くなっています。・アキシアル荷重は、一方向に限られますが、アキシアル荷重とラジアル荷重との合成荷重を受けるのに適しています。・この軸受は接触角をもっているので、ラジアル荷重が作用するとアキシアル分力が生じるので軸の両側に対向させたり、組合せとして使用するのが一般的です。

d70 B35 備考プレス保持器 タイプ標準 呼び番号7314 基本動定格荷重Cr(N)125000 基本静定格荷重Cor(N)94000 軌道輪形状アンギュラ玉軸受 接触角(α)30° 許容回転速度(min-1) グリース潤滑4000 許容回転速度(min-1) 油潤滑5300 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
07449201 7314
19,100
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
07449201 7314 68557176 7314 7314 単列アンギュラ玉軸受 7300形 NACHI(不二越) 68557176 単列アンギュラ玉軸受 7300形 NACHI(不二越) 1個 7,640 税込8,404 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする