単列深溝玉軸受 6016-P4

単列深溝玉軸受 6016-P4 NACHI(不二越) 単列深溝玉軸受 6016-P4 NACHI(不二越) 単列深溝玉軸受 6016-P4 NACHI(不二越) 単列深溝玉軸受 6016-P4 NACHI(不二越)

・転がり軸受の中でも最も多く使用される軸受です。・軌道溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧になっており、玉と軌道は点で接触します。・深溝玉軸受は、ラジアル荷重、アキシアル荷重およびこれらの合成荷重を受けることができます。・構造が簡単なため、容易に精度の高いものが得られ、高速回転にも適しています。

幅B(mm)22 内径d(Φmm)80 止め輪止め輪なし 呼び番号6016 基本動定格荷重Cr(N)47500 基本静定格荷重Cor(N)39500 JIS等級JIS4級 シールド形状開放形 軌道輪形状深溝玉軸受 軌道輪列数単列 許容回転速度(min-1) グリース潤滑5300 許容回転速度(min-1) 油潤滑6300 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
07455126 6016-P4
37,300
34,980
38,478 (税込)
4日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする