ファインケミカルジャパン
エンジンコンディショナー
エンジンの気化器・バルブまわり・燃焼室のワニス、ガム、カーボン等の付着・堆積物を除去し、劣化したエンジン性能を回復します。
強力な泡状の洗浄剤です。
用途
エンジンの気化器・バルブまわり・燃焼室のクリーナー。
農耕機械のエンジンを分解整備する際のカーボンやスラッジの除去洗浄
付属品
ノズル
トラスコ品番
857-3337
材質
芳香族炭化水素、アニオン系界面活性剤
幅(mm)
62
容量(mL)
240
高さ(mm)
183
奥行(mm)
62
容器
スプレー
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の数量
0.196L
RoHS指令(10物質対応)
対応
危険物の性状
水溶性
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07464935
FC-043
¥
1,200
¥
779
¥
857
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください