曜日別特売

オープンタイプリベット(ステンレス/スチール製)

オープンタイプリベット(ステンレス/スチール製) - ポップリベット・ファスナー
トラスコ品番146-7551材質ステンレス/スチール、リベットボディ:ステンレス(SUS305相当)、マンドレル:スチールリベット径(Φmm)3.2下穴径(Φmm)3.3リベット長さ(mm)10.8板厚(mm)【かしめ】1.6~3.2引張強度(N)【参考】3000RoHS指令(10物質対応)対応せん断強度(N)2500フランジ径(Φmm)6.4内容量1箱(1000本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リベット径(Φmm)
下穴径(Φmm)
リベット長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07465048SSD-42-BS3.23.310.8
オープン
24,980
27,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする