単列深溝玉軸受 6828
・転がり軸受の中でも最も多く使用される軸受です。・軌道溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧になっており、玉と軌道は点で接触します。・深溝玉軸受は、ラジアル荷重、アキシアル荷重およびこれらの合成荷重を受けることができます。・構造が簡単なため、容易に精度の高いものが得られ、高速回転にも適しています。
幅B(mm)18
内径d(Φmm)140
止め輪止め輪なし
呼び番号6828
基本動定格荷重Cr(N)38000
基本静定格荷重Cor(N)44500
シールド形状開放形
軌道輪形状深溝玉軸受
軌道輪列数単列
許容回転速度(min-1) グリース潤滑3400
許容回転速度(min-1) 油潤滑4000
内容量1個
商品豆知識
メカニカル部品 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07472730 | 6828 | 47944906 | 6828 |
![]() |
単列深溝玉軸受 6800形 | NACHI(不二越) | 1個 | ¥15,360 税込¥16,896 | 注文コードが変更になりました |