曜日別特売

aiwa ステレオラジカセ Bluetooth AM ワイドFMラジオ USB microSD

aiwa ステレオラジカセ Bluetooth AM ワイドFMラジオ USB microSD - aiwa(アイワ)aiwa ステレオラジカセ Bluetooth AM ワイドFMラジオ USB microSD - aiwa(アイワ)aiwa ステレオラジカセ Bluetooth AM ワイドFMラジオ USB microSD - aiwa(アイワ)aiwa ステレオラジカセ Bluetooth AM ワイドFMラジオ USB microSD - aiwa(アイワ)aiwa ステレオラジカセ Bluetooth AM ワイドFMラジオ USB microSD - aiwa(アイワ)aiwa ステレオラジカセ Bluetooth AM ワイドFMラジオ USB microSD - aiwa(アイワ)aiwa ステレオラジカセ Bluetooth AM ワイドFMラジオ USB microSD - aiwa(アイワ)aiwa ステレオラジカセ Bluetooth AM ワイドFMラジオ USB microSD - aiwa(アイワ)

若者に人気だった横長ファッショナブルラジカセ
アナログとデジタルをシームレスに使える
災害時に強い乾電池+電源コンセント式
カセットテープへの録音、再生が可能
USBメモリ/microSD録音再生
AM/ワイドFMラジオ受信
Bluetooth5.0レシーバー機能
伸縮式FMロッドアンテナ
3.5mmイヤホンジャック
3.5mmマイク入力端子
ステレオスピーカー3W×2
単二乾電池×4本(別売)でも使用可能

用途カセットやラジオだけでなくデジタル音源にも。aiwa ステレオラジカセ Bluetooth AM ワイドFMラジオ USB microSD GAA4-RCP0002 アイワ ラジオカセットプレーヤー ラジオ カセットレコーダー ステレオスピーカー 防災グッズ付属品電源コード、取扱説明書/保証書質量(kg)1.3レッド電源(V)AC:100 50/60Hz周波数(kHz)AM受信:530~1600寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)34.7×8.8×16.2周波数(MHz)FM受信:76~108内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07505341GAA4-RCP0002(RD)
オープン
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オーディオ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする