aiwa ラジカセ ラジオ カセットレコーダー 980g 電池/電源コード

aiwa ラジカセ ラジオ カセットレコーダー 980g 電池/電源コード - aiwa(アイワ)aiwa ラジカセ ラジオ カセットレコーダー 980g 電池/電源コード - aiwa(アイワ)aiwa ラジカセ ラジオ カセットレコーダー 980g 電池/電源コード - aiwa(アイワ)aiwa ラジカセ ラジオ カセットレコーダー 980g 電池/電源コード - aiwa(アイワ)aiwa ラジカセ ラジオ カセットレコーダー 980g 電池/電源コード - aiwa(アイワ)aiwa ラジカセ ラジオ カセットレコーダー 980g 電池/電源コード - aiwa(アイワ)aiwa ラジカセ ラジオ カセットレコーダー 980g 電池/電源コード - aiwa(アイワ)aiwa ラジカセ ラジオ カセットレコーダー 980g 電池/電源コード - aiwa(アイワ)

シンプルかつ愛着の持てるデザイン
和室、洋室を問わないシンプルカラー
使い勝手のよい1Wモノラルスピーカー
カセットテープへの録音、再生が可能
AM/ワイドFMラジオ受信
災害時に強い乾電池+電源コンセント式
大きな文字で操作がらくらく
伸縮式FMロッドアンテナ
3.5mmイヤホンジャック
単二乾電池×4本(別売)でも使用可能

用途場所を選ばず気軽に。AIWA AUDIO aiwa アイワ とうしょう TOHSHOH ラジオカセットプレーヤー radio カセットデッキ 軽量 小型 簡単 アナログダイヤル 防災グッズ付属品電源コード、取扱説明書/保証書質量(g)980電源(V)AC:100 50/60Hz周波数(kHz)AM受信:530~1600寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)26.5×10.5×16.5周波数(MHz)FM受信:76~108内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07505307GAA4-RCP0004(GR)グレー
オープン
5,998
6,598(税込)
6日以内出荷
返品不可
07505316GAA4-RCP0004(BK)ブラック
オープン
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オーディオ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする