ラポルタ トートリュック

ラポルタ トートリュック - セキセイラポルタ トートリュック - セキセイラポルタ トートリュック - セキセイラポルタ トートリュック - セキセイラポルタ トートリュック - セキセイ

トートとリュックの2Wayで使えるトートリュック。機能を厳選した、上品でシンプルなデザイン。
ショルダー紐のフックを外し、背面のポケットに収納すれば、見た目もスッキリとしたトートバッグに変身。
ペンや小物類等を分類できる便利な内ポケット付。
軽やかな使い心地、しなやかな手触りのマイクロファイバーレザー採用。
開閉がスムーズで使いやすいシルバーのジェットファスナー、素材や細部のディテールにもこだわったシリーズ。あなたの日常に寄り添うハイグレードで存在感抜群のアイテムを揃えました。

用途トートとリュックの2Wayで使えるトートリュック。仕様内ポケット付材質本体:人工皮革(PU)・綿・ポリエステル、持ち手:ナイロンブラック収納サイズA4寸法(縦×横×厚さ)(mm)405×300×150内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07571290LA-8777-60
オープン
5,800
6,380(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする