24 リアランサー 落し込み

24 リアランサー 落し込み - SHIMANO(シマノ)24 リアランサー 落し込み - SHIMANO(シマノ)24 リアランサー 落し込み - SHIMANO(シマノ)24 リアランサー 落し込み - SHIMANO(シマノ)24 リアランサー 落し込み - SHIMANO(シマノ)24 リアランサー 落し込み - SHIMANO(シマノ)24 リアランサー 落し込み - SHIMANO(シマノ)

エサとなるベイトを掛け、獲物が潜む海底付近へと仕掛けを届ける落し込み釣り。大型魚を狙う割には仕掛けが細く、非常にスリリングでエキサイティングな釣りと言えるでしょう。そんな落し込みを誰でも手軽に、より軽快に楽しんでいただくための専用ロッド、リアランサー落し込み。
本体ブランクスは、しなやかで粘り強いUDグラス材をメインに軽量・高強度なカーボン材を適所に採用。そのブランクスをスパイラルXとハイパワーXで締め上げることで、長くしなやかながらもネジレに強く、ブレが少なくパワー伝達性に優れた曲がりを実現。ロッドのブレを排除することで、軽快な仕掛け操作・やり取りが可能に。落し込み釣りにおいて重要となる穂先は、餌付き・ベイトの挙動がわかりやすく誰にでも扱いやすく繊細に仕上げました。また、センターカット2ピース構造を採用することで持ち運び・輸送時も煩わしさを感じずに手軽に落し込み釣りを楽しむことが可能に。そしてリールシートには軽量でパーミング性の高いマルチフィットCI4+リールシートを採用。必要以上の強度を保ちつつ、軽量で操作性の高い落し込み竿が完成しました。

仕様継ぎ方式:並継タイプリールシート:DOWNLOCK継数(本)2内容量1本
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
全長(m)
自重(g)
仕舞(cm)
錘負荷(号)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07682635#73 L215リールシート位置:3502.15215111.730-100
オープン
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07682651#64 M250リールシート位置:3572.5306129.240-150
オープン
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07682660#73 MH245リールシート位置:3572.45333126.760-180
オープン
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07682669#73 H235リールシート位置:3572.35358121.780-200
オープン
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥727~/税込¥800~
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,591~/税込¥1,750~
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,164~/税込¥2,380~
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥727~/税込¥800~
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする