テイラー(TAYLOR)
プラグコード レッド TY-100(30)
メーカー名:テイラー
メーカー品番:TY-100(30)
タイプ:コードのみ
色[カラー]:レッド
サイズ:30m
材質[素材]:シリコン
内容量[数量]:1リール
材質
シリコン
色
レッド
タイプ
コードのみ
内容
1リール
コード長さ(m)
30
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07690920
TY-100(30)
¥
34,500
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください