マスダ
ニマルタン ポケット付Tシャツ
ポケット付きが、ときに便利で、ときにおしゃれに。こだわりの20/-(にまるたん)天竺使用。
着心地抜群、薄すぎず、厚すぎないちょうど良い肉感。大きめのポケットがアクセント
厚さ
生地:5.6オンス
混率(%)
綿:100、天竺
内容量
1枚
バスケットに入れる
30
件中 1~30件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
袖丈(cm)
着丈(cm)
身幅(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07740096
NEO40P
ホワイト
S
19
67
48
¥
2,100
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
7日以内出荷
07740105
NEO40P
ホワイト
M
20
69
50
¥
2,100
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
7日以内出荷
07740121
NEO40P
ホワイト
L
21
71
53
¥
2,100
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
7日以内出荷
07740130
NEO40P
ホワイト
XL
22
73
56
¥
2,100
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
7日以内出荷
07740139
NEO40P
ブルー
XXL
23
75
59
¥
2,500
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
7日以内出荷
07740148
NEO40P
レッド
XXL
23
75
59
¥
2,500
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
7日以内出荷
07740157
NEO40P
ネイビー
XXL
23
75
59
¥
2,500
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
7日以内出荷
07740166
NEO40P
ブラック
XXL
23
75
59
¥
2,500
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
7日以内出荷
07740175
NEO40P
杢グレー
XXL
23
75
59
¥
2,500
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
7日以内出荷
07740191
NEO40P
ホワイト
XXL
23
75
59
¥
2,300
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
7日以内出荷
07740200
NEO40P
ブルー
S
19
67
48
¥
2,300
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
7日以内出荷
07740209
NEO40P
ブルー
M
20
69
50
¥
2,300
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
7日以内出荷
07740218
NEO40P
ブルー
L
21
71
53
¥
2,300
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
7日以内出荷
07740227
NEO40P
ブルー
XL
22
73
56
¥
2,300
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
7日以内出荷
07740236
NEO40P
レッド
S
19
67
48
¥
2,300
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
7日以内出荷
07740245
NEO40P
レッド
M
20
69
50
¥
2,300
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
7日以内出荷
07740261
NEO40P
レッド
L
21
71
53
¥
2,300
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
7日以内出荷
07740270
NEO40P
レッド
XL
22
73
56
¥
2,300
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
7日以内出荷
07740279
NEO40P
ネイビー
S
19
67
48
¥
2,300
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
7日以内出荷
07740288
NEO40P
ネイビー
M
20
69
50
¥
2,300
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
7日以内出荷
07740297
NEO40P
ネイビー
L
21
71
53
¥
2,300
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
7日以内出荷
07740306
NEO40P
ネイビー
XL
22
73
56
¥
2,300
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
7日以内出荷
07740315
NEO40P
ブラック
S
19
67
48
¥
2,300
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
7日以内出荷
07740331
NEO40P
ブラック
M
20
69
50
¥
2,300
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
7日以内出荷
07740340
NEO40P
ブラック
L
21
71
53
¥
2,300
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
7日以内出荷
07740349
NEO40P
ブラック
XL
22
73
56
¥
2,300
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
7日以内出荷
07740358
NEO40P
杢グレー
S
19
67
48
¥
2,300
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
7日以内出荷
07740367
NEO40P
杢グレー
M
20
69
50
¥
2,300
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
7日以内出荷
07740376
NEO40P
杢グレー
L
21
71
53
¥
2,300
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
7日以内出荷
07740385
NEO40P
杢グレー
XL
22
73
56
¥
2,300
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください