曜日別特売

ビレットハイドロユアツクラッチキット72-234

ビレットハイドロユアツクラッチキット72-234 - PMCビレットハイドロユアツクラッチキット72-234 - PMCビレットハイドロユアツクラッチキット72-234 - PMCビレットハイドロユアツクラッチキット72-234 - PMC

メーカー名:ピーエムシー
メーカー品番:72-234
適合情報:
カワサキ[KAWASAKI] 900Super4 [スーパー4 Z1(A/B)]
カワサキ[KAWASAKI] Z1000 [A1/A2]
カワサキ[KAWASAKI] Z1R [D1]/Z1R-2 [D2/D3]
カワサキ[KAWASAKI] Z1000MK2 [A3/A4]
カワサキ[KAWASAKI] Z1000J
カワサキ[KAWASAKI] Z1000R1/R2 [ローソンレプリカ]
カワサキ[KAWASAKI] Z1100GP
カワサキ[KAWASAKI] GPz1100 [ZX1100A 空冷]
カワサキ[KAWASAKI] 750RS [Z2]
カワサキ[KAWASAKI] Z750FOUR [D1]
タイプ:レーシング
色[カラー]:ブラック
材質[素材]:アルミ
付属品:マウントカラー・ボルト類

付属品マウントカラー・ボルト類材質アルミブラックタイプレーシング内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0780393672-234
54,000
49,980
54,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

駆動系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする