LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
一時防錆剤(水置換型)
水切り性能が抜群に優れます。
溶剤タイプであらゆる金属に適応します。
中期~長期防錆に対応します。
原液で使用します。
浸漬タイプです。
用途
各種金属部品の水切り用途として。
主に鉄鋼部品の中期~長期防錆剤として。
トラスコ品番
471-2684
色
微乳白透明
タイプ
洗浄剤
使用温度範囲(℃)
10~40
容量(L)
18
主成分
炭化水素系溶剤、有機アミン、脂肪酸
比重
0.78(原液、25℃)
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の数量
0.00003mL
特性
さび止め
危険物の性状
非水溶性
内容量
1缶
注意
※スプレーではご使用できません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07834849
P3-VR4870-2B
¥
23,498
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません