セーフカバー オートヒーター120

セーフカバー オートヒーター120 ジェックス

安全を追求した独自の【シャトル構造】を採用。
発熱部と温度制御部を2つの管に分離配置して安定した縦置き使用を実現します。(横設置もOK)。
更に空焚き検知温度センサーを搭載、空気中での通電を感知するとヒーターカバー表面温度を安全な温度にコントロールします。
温度ヒューズを作動させる前に通電を遮断するので、再使用が可能です。難燃性樹脂を使用したヒーターカバーがついているので、人にも、魚にも安全です。
熱帯魚飼育に最適な26℃に水温を固定します。

材質耐熱ガラス、ABS、難燃ナイロン(V0材) 質量(g)263 温度範囲(℃)制御:26固定 コード長さ(m)ヒーター:約0.9 寸法(cm)ヒーター部:約幅5.3×奥行4.2×高さ14.4、個装サイズ:幅6.5×奥行5.8×高さ23 水槽容量(L)適合:約48L以下(幅45cm以下水槽) 機能通電遮断:(温度ヒューズ)付 温度センサー+温度ヒューズ 使用環境淡水・海水 測定精度(℃)±1.5 内容量1箱(1台)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
07845595 -
オープン
2,998
3,298 (税込)
9日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする