曜日別特売

フィッツケース

フィッツケース - TENMA(天馬)フィッツケース - TENMA(天馬)フィッツケース - TENMA(天馬)フィッツケース - TENMA(天馬)フィッツケース - TENMA(天馬)フィッツケース - TENMA(天馬)フィッツケース - TENMA(天馬)フィッツケース - TENMA(天馬)
(2件のレビュー)

包装資材の環境配慮

ホワイトクリア
全66種類を絞り込む
耐荷重(kg)
寸法(cm)
内容量
66種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
材質
耐荷重(kg)
寸法(cm)
製品質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0786143127-181個引出/外枠/天板:PP、前枠:スチロール樹脂0.8W18.4×D27.2×H10.2400
オープン
1,298
1,428(税込)
3日以内出荷
0786144030-221個引出/外枠/天板:PP、前枠:スチロール樹脂1W22.4×D30.7×H12.4600
オープン
1,798
1,978(税込)
当日出荷
0786144936-251個引出/外枠/天板:PP、前枠:スチロール樹脂1.8W25.7×D36.9×H14.6900
オープン
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
0786145841-311個引出/外枠/天板:PP、前枠:スチロール樹脂1.8W31.6×D41×H17.21300
オープン
2,298
2,528(税込)
3日以内出荷
0786146747-331個引出/外枠/天板:PP、前枠:スチロール樹脂2.7W33×D47×H21.51700
オープン
2,698
2,968(税込)
3日以内出荷
0786147645-451個引出/外枠/天板:PP、前枠:スチロール樹脂2.7W45×D45×H202200
オープン
3,398
3,738(税込)
3日以内出荷
0786148574-39S1個引出/外枠/天板:PP、前枠:スチロール樹脂4W39×D74×H182500
オープン
3,198
3,518(税込)
3日以内出荷
0786150174-39M1個引出/外枠/天板:PP、前枠:スチロール樹脂5.4W39×D74×H233100
オープン
3,398
3,738(税込)
当日出荷
0786151074-39L1個引出/外枠/天板:PP、前枠:スチロール樹脂8W39×D74×H303700
オープン
3,698
4,068(税込)
当日出荷
0786151974-44S1個引出/外枠/天板:PP、前枠:スチロール樹脂4W44×D74×H182900
オープン
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
0786152874-44M1個引出/外枠/天板:PP、前枠:スチロール樹脂8W44×D74×H233400
オープン
4,698
5,168(税込)
当日出荷
0786153774-44L1個引出/外枠/天板:PP、前枠:スチロール樹脂9.4W44×D74×H304200
オープン
4,698
5,168(税込)
当日出荷
0786154653-30M1個引出/外枠/天板:PP、前枠:スチロール樹脂2.7W30×D53×H232000
オープン
2,898
3,188(税込)
当日出荷
0786155553-39S1個引出/外枠/天板:PP、前枠:スチロール樹脂2.7W39×D53×H181900
オープン
2,898
3,188(税込)
当日出荷
0786157153-39M1個引出/外枠/天板:PP、前枠:スチロール樹脂3.6W39×D53×H232200
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
0786158053-39L1個引出/外枠/天板:PP、前枠:スチロール樹脂5.4W39×D53×H302600
オープン
3,198
3,518(税込)
当日出荷
0786158953-44M1個引出/外枠/天板:PP、前枠:スチロール樹脂4.5W44×D53×H232400
オープン
3,698
4,068(税込)
当日出荷
0786159853-44L1個引出/外枠/天板:PP、前枠:スチロール樹脂6.2W44×D53×H302900
オープン
3,898
4,288(税込)
当日出荷
0786168645-221個引出/外枠/天板:PP、前枠:スチロール樹脂2W22.5×D45×H201300
オープン
1,898
2,088(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
0786172974-39XL1個引出/外枠/天板:PP、前枠:スチロール樹脂10.7W39×D74×H354200
オープン
4,998
5,498(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
0786192145-451個引出/外枠/天板:PP、前枠:スチロール樹脂2.7W45×D45×H202200
オープン
3,398
3,738(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
0786193045-45L1個引出/外枠/天板:PP、前枠:スチロール樹脂5.4W45×D45×H302600
オープン
3,698
4,068(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
0786194853-30S1個引出/外枠/天板:PP、前枠:スチロール樹脂1.8W30×D53×H181700
オープン
2,498
2,748(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
0786196653-30L1個引出/外枠/天板:PP、前枠:スチロール樹脂3.6W30×D53×H302300
オープン
3,298
3,628(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
0786200953-44S1個引出/外枠/天板:PP、前枠:スチロール樹脂4.5W44×D53×H182100
オープン
3,098
3,408(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
0786264827-181セット(20個)引出/外枠/天板:PP、前枠:スチロール樹脂0.8W18.4×D27.2×H10.2400
オープン
24,980
27,478(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
0786265745-451セット(6個)引出/外枠/天板:PP、前枠:スチロール樹脂2.7W45×D45×H202200
オープン
19,980
21,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
0786272741-311セット(9個)引出/外枠/天板:PP、前枠:スチロール樹脂1.8W31.6×D41×H17.21300
オープン
19,980
21,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
0786273645-221セット(6個)引出/外枠/天板:PP、前枠:スチロール樹脂2W22.5×D45×H201300
オープン
11,980
13,178(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
0786274545-45L1セット(4個)引出/外枠/天板:PP、前枠:スチロール樹脂5.4W45×D45×H302600
オープン
14,980
16,478(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
0786276174-44S1セット(4個)引出/外枠/天板:PP、前枠:スチロール樹脂4W44×D74×H182900
オープン
15,980
17,578(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
0786277074-44M1セット(3個)引出/外枠/天板:PP、前枠:スチロール樹脂8W44×D74×H233400
オープン
13,980
15,378(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
0786277953-30S1セット(6個)引出/外枠/天板:PP、前枠:スチロール樹脂1.8W30×D53×H181700
オープン
14,980
16,478(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
0786278853-30M1セット(5個)引出/外枠/天板:PP、前枠:スチロール樹脂2.7W30×D53×H232000
オープン
14,980
16,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
0786279753-39L1セット(3個)引出/外枠/天板:PP、前枠:スチロール樹脂5.4W39×D53×H302600
オープン
9,398
10,338(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
0786280653-44S1セット(5個)引出/外枠/天板:PP、前枠:スチロール樹脂4.5W44×D53×H182100
オープン
14,980
16,478(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
0786281553-44L1セット(3個)引出/外枠/天板:PP、前枠:スチロール樹脂6.2W44×D53×H302900
オープン
11,980
13,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
0786291930-221セット(20個)引出/外枠/天板:PP、前枠:スチロール樹脂1W22.4×D30.7×H12.4600
オープン
34,980
38,478(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
0786292836-251セット(12個)引出/外枠/天板:PP、前枠:スチロール樹脂1.8W25.7×D36.9×H14.6900
オープン
22,980
25,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
0786293753-30L1セット(3個)引出/外枠/天板:PP、前枠:スチロール樹脂3.6W30×D53×H302300
オープン
9,198
10,118(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
0786300747-331セット(9個)引出/外枠/天板:PP、前枠:スチロール樹脂2.7W33×D47×H21.51700
オープン
23,980
26,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
0786301674-39S1セット(5個)引出/外枠/天板:PP、前枠:スチロール樹脂4W39×D74×H182500
オープン
15,980
17,578(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
0786302574-39M1セット(4個)引出/外枠/天板:PP、前枠:スチロール樹脂5.4W39×D74×H233100
オープン
13,980
15,378(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
0786304174-39L1セット(3個)引出/外枠/天板:PP、前枠:スチロール樹脂8W39×D74×H303700
オープン
11,980
13,178(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
0786305074-39XL1セット(3個)引出/外枠/天板:PP、前枠:スチロール樹脂10.7W39×D74×H354200
オープン
14,980
16,478(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
0786305974-44L1セット(3個)引出/外枠/天板:PP、前枠:スチロール樹脂9.4W44×D74×H304200
オープン
13,980
15,378(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
0786306853-39S1セット(6個)引出/外枠/天板:PP、前枠:スチロール樹脂2.7W39×D53×H181900
オープン
16,980
18,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
0786307753-39M1セット(5個)引出/外枠/天板:PP、前枠:スチロール樹脂3.6W39×D53×H232200
オープン
14,980
16,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
0786308653-44M1セット(5個)引出/外枠/天板:PP、前枠:スチロール樹脂4.5W44×D53×H232400
オープン
17,980
19,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
0786165027-181個引出、外枠、天板:PP
前枠:スチロール樹脂
0.8W18.4×D27.2×H10.2400
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
0786165027-180786143127-1827-18 フィッツケース TENMA(天馬) 07861431フィッツケースTENMA(天馬)1個
1,298
税込1,428
注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-03
用途: 釣具の収納
運輸・通信業

構造もしっかりとしており、使い勝手が良くサイズも豊富で気に入っています。

1が参考にしています
2025-09-19
用途: 部品の保管

実験研究用の部品の保管のために購入しました.よくある衣装ケースと同じです.

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする