Joman(旧:MCP)
バナナプラグ オス-メス 4mm
直径4mmのオス-メスタイプのバナナプラグアダプタです。
定格電圧(V)
AC30 DC60
定格電流(A)
10
材質(絶縁体)
ナイロン
材質(導体)
銅
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07864276
S4-S4
赤
¥
420
取扱い終了
返品不可
07864285
S4-S4
黒
¥
420
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください