Joman(MCP) Joman(MCP)の 測定用品 Joman(MCP)の 電気測定 Joman(MCP)の 電気測定その他関連用品 保護カバー付きバナナプラグ 保護カバー付きバナナプラグ 注文コード 保護カバー付きの直径4mmのバナナプラグです。 定格電圧(V)1000 CATIII 定格電流(A)12 材質(絶縁体)PVC 材質(表面)PVC リード線長さ(mm)1000 断面積(mm2)【リード】0.75 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 S401 色 選択解除 赤黒 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 07864355 S401 赤 ¥650 取扱い終了返品不可 07864371 S401 黒 ¥650 取扱い終了返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 電気測定 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity ソーラーパネルチェッカー ソラメンテiS アイテス 税込¥472,780 ¥429,800 バスケットへ リレー試験専用衝撃センサ ムサシインテック 税込¥32,978~ ¥29,980~ インジェクション・トランスフォーマー PICOTEST(ピコテスト) 税込¥74,778 ¥67,980 DCバイアス・インジェクタ PICOTEST(ピコテスト) 税込¥74,778 ¥67,980 バスケットへ ACフレキシブルカレントセンサ(Φ100mm) HIOKI(日置電機) 税込¥48,598~ ¥44,180~ 絶縁抵抗計(5レンジ) Fluke 税込¥153,780~ ¥139,800~ ユニバーサルクランプリーカー マルチ計測器 税込¥43,978 ¥39,980 バスケットへ 機能拡張オプション CiSアダプター アイテス 税込¥65,978 ¥59,980 バスケットへ デジタルマルチメータ JAPPY 税込¥4,068 ¥3,698 バスケットへ デジタル・マルチメーター フルーク(FLUKE) 税込¥49,478 ¥44,980 バスケットへ Mueller バナナプラグ ベリリウム銅 黒 MUELLER ELECTRIC 税込¥1,088~ ¥989~ 多重接地専用アースクランプ 共立電気計器 税込¥130,658~ ¥118,780~ 携帯用ケース 共立電気計器 税込¥6,598 ¥5,998 バスケットへ アレスタチェッカー 音羽電機工業 税込¥2,637,800 ¥2,398,000 バスケットへ AC6.6kV 接近センサー 架空配電線用/ヘルメット取付 エスコ 税込¥21,978~ ¥19,980~ eソラメンテ-Z アイテス 税込¥175,780 ¥159,800 バスケットへ FLUKE-1577 絶縁マルチメーター フルーク(FLUKE) 税込¥142,780~ ¥129,800~ I0R用非接触アダプタ「ACS102」 三和電気計器 税込¥49,478 ¥44,980 バスケットへ ソーラー用デジタル・マルチメーター フルーク(FLUKE) 税込¥97,878 ¥88,980 バスケットへ 機能拡張オプション Z/IS連携キット アイテス 税込¥131,780 ¥119,800 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ測定・測量用品測定用品電気測定電気測定その他関連用品 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「電気測定」にはこんなカテゴリがあります テスタ(マルチメータ) クランプメーター リーククランプメーター(漏れ電流) 絶縁抵抗計(メガー) オシロスコープ 接地抵抗計(アーステスター) 耐電圧試験機/レコーダー(記録計) 検電器/検相器 直流安定化電源 電気測定その他関連用品 シェアする マイページ 最近見た商品