Joman(MCP) Joman(MCP)の 測定用品 Joman(MCP)の 電気測定 Joman(MCP)の 電気測定その他関連用品 スタック可能バナナプラグ 4mm スタック可能バナナプラグ 4mm 注文コード 直径4mmの連結可能なバナナプラグです。 定格電圧(V)AC30 DC60 定格電流(A)12 材質(絶縁体)PVC 材質(表面)ABS リード線長さ(mm)1000 断面積(mm2)【リード】0.75 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 S402W S405W 色 選択解除 赤黒 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 07864416 S402W 赤 ¥600 取扱い終了返品不可 07864425 S402W 黒 ¥600 取扱い終了返品不可 07864441 S405W 赤 ¥500 取扱い終了返品不可 07864450 S405W 黒 ¥500 取扱い終了返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 電気測定 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity DCバイアス・インジェクタ PICOTEST(ピコテスト) 税込¥74,778 ¥67,980 バスケットへ I0R用非接触アダプタ「ACS102」 三和電気計器 税込¥49,478 ¥44,980 バスケットへ デジタル・マルチメーター フルーク(FLUKE) 税込¥49,478 ¥44,980 バスケットへ eソラメンテ用電流センサー アイテス 税込¥73,678 ¥66,980 バスケットへ デジタルマルチメータ JAPPY 税込¥4,068 ¥3,698 バスケットへ 多重接地専用アースクランプ 共立電気計器 税込¥130,658~ ¥118,780~ ソーラーパネルチェッカー ソラメンテiS アイテス 税込¥472,780 ¥429,800 バスケットへ アレスタチェッカー 音羽電機工業 税込¥2,637,800 ¥2,398,000 バスケットへ eソラメンテ-Z アイテス 税込¥175,780 ¥159,800 バスケットへ ユニバーサルクランプリーカー マルチ計測器 税込¥43,978 ¥39,980 バスケットへ AC6.6kV 接近センサー 架空配電線用/ヘルメット取付 エスコ 税込¥21,978~ ¥19,980~ FLUKE-1577 絶縁マルチメーター フルーク(FLUKE) 税込¥142,780~ ¥129,800~ 絶縁抵抗計(5レンジ) Fluke 税込¥153,780~ ¥139,800~ ストリングチェッカー ソラメンテ-Z アイテス 税込¥725,780 ¥659,800 バスケットへ スーパーロング延長棒 アイテス 税込¥65,978 ¥59,980 バスケットへ ストリングチェッカー ソラメンテ-Z アイテス 税込¥494,780 ¥449,800 バスケットへ 計測器 マルチ計測器 税込¥43,978 ¥39,980 バスケットへ 機能拡張オプション CiSアダプター アイテス 税込¥65,978 ¥59,980 バスケットへ USBケーブル オムロン 携帯型心電計 HCG-9010U用 オムロンヘルスケア 税込¥1,648 ¥1,498 バスケットへ 100V・200V判別付検電器 マーベル 税込¥5,489 ¥4,990 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ測定・測量用品測定用品電気測定電気測定その他関連用品 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「電気測定」にはこんなカテゴリがあります テスタ(マルチメータ) クランプメーター リーククランプメーター(漏れ電流) 絶縁抵抗計(メガー) オシロスコープ 接地抵抗計(アーステスター) 耐電圧試験機/レコーダー(記録計) 検電器/検相器 直流安定化電源 電気測定その他関連用品 シェアする マイページ 最近見た商品