サニー商事
アポロアーム ロング
ステンレス線の張りが遠投時に負けず、道糸と仕掛けの距離をしっかりとる。形状記憶線は細くしなやかで、魚の喰い込みを促す。
用途
仕掛け長さ6m以上などのロングハリス用天秤
線径(Φmm)
ステンレス:1.2、形状記憶:0.7
アーム長さ(cm)
30
自重(g)
4弱
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07920669
-
¥
1,150
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください