アポロアーム

アポロアーム - サニー商事アポロアーム - サニー商事

ステンレス線の張りが遠投時に負けず、道糸と仕掛けの距離をしっかりとる。形状記憶線は細くしなやかで、魚の喰い込みを促す。

用途仕掛け長さ6m以下用天秤線径(Φmm)ステンレス:1.2、形状記憶:0.7アーム長さ(cm)17自重(g)3弱内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07920660-
1,000
999
1,099(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする