タイミングベルト ウルトラPXベルト(耐油・耐水仕様) UP8M-HA BG2032UP8M40-HA
・高強度タイミングベルトに耐油性を付加しました・ウルトラPXベルト耐油仕様は、ウルトラPXベルトHC仕様をベースに耐油性を付加したベルトです。・油が多い雰囲気でも高強度で高精度な伝動が可能です。・耐油性・耐油性のあるゴムを採用しました。・油が多い雰囲気でもベルトの物性低下がほとんどなく、油の掛かる雰囲気での使用が可能です。・耐水性・耐水性に優れているので水分が多い雰囲気でも使用可能。・PXベルト耐水仕様より耐水性能が向上。・高強度・ウルトラPXベルトHC仕様と同等の伝導能力を有しています。・高精度・ウルトラPXベルトHC仕様と同様、取付後の運転伸びが極めて少なく高精度な電動が可能です。
仕様耐油・耐水仕様
歯数254
タイプ片面歯形
ベルト幅(mm)40
ピッチ(mm)8
最大張力(N)取付:690、取付推奨値:530
周長(mm)2032
歯形UP8M
内容量1本