鳴門塩業
白塩うず塩中粒
ウェットタイプの代表的塩種の並塩より粒径が大きく、広範囲で使用されています。
漬物、味噌、醤油、水産、麺類、合成ゴム、合成染料、家畜などにご使用いただいています。
用途
工業用 食用(兼用)
種別
業務用
粒径(μm)
平均600以上
原材料
鳴門の海水
純度(%)
NaCl:95以上
内容量
1袋(25kg)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07940671
-
オープン
¥
2,998
¥
3,238
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
1
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません