東亜DKK 東亜DKKの 科学研究・開発用品 東亜DKKの 研究関連用品・実験用必需品 東亜DKKの 試薬 45249 緩衝液硫酸タイプ 500mL 45249 緩衝液硫酸タイプ 500mL 注文コード 仕様温度管理:冷暗所保管 危険物の類別非危険物 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 HACH1889 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 08126171 HACH1889 ¥5,100 取扱い終了返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 研究関連用品・実験用必需品 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity Vブロック A型 機械仕上 新潟精機(SK) 税込¥16,478~ ¥14,980~ 染色角バット(壺) 松浪硝子工業 税込¥9,678 ¥8,798 バスケットへ 鉄製スタンド 12EN ヤガミ 税込¥26,378 ¥23,980 バスケットへ 染色セット ケニス 税込¥5,168 ¥4,698 バスケットへ オールPTFEバルブ 接続型 F-200□シリーズ フロン工業 税込¥16,478~ ¥14,980~ PTFE プラグ付スキーブ型分液ロート アズワン 税込¥9,539~ ¥8,672~ ナフロン(R)シート ニチアス 税込¥3,518~ ¥3,198~ (6) グリセリン 工業グレード Kシリーズ(100%品、85%品) 大伸化学 税込¥13,748~ ¥12,498~ 高強度ローラーポンプ用シリコーンチューブ アラム 税込¥1,868~ ¥1,698~ (2) 肉厚石英管A アズワン 税込¥3,958~ ¥3,598~ グリセリン 食品添加物グレード Fシリーズ(100%品、85%品) 大伸化学 税込¥13,498~ ¥12,498~ PETキャップシール マルエム(理化学・容器) 税込¥1,758 ¥1,598 バスケットへ スマートバッファー ケニス 税込¥7,478~ ¥6,798~ 顕微鏡用カメラ 顕微鏡用HDMI/USB YDMC ヤガミ 税込¥71,478 ¥64,980 バスケットへ グリセリン 化粧品グレード Cシリーズ(100%品、85%品) 大伸化学 税込¥13,748~ ¥12,498~ ガラス管(軟質ガラス) ケニス 税込¥2,418~ ¥2,198~ ピペットトレー 宮原計量器 税込¥2,858 ¥2,598 バスケットへ 2105560 遊離塩素試薬SWIFTEST用 250回分 東亜DKK 税込¥14,278~ ¥12,980~ テレポテープ 幅13mm×15m サンプラテック 税込¥3,518 ¥3,198 バスケットへ テレポマーカー サンプラテック 税込¥3,518 ¥3,198 カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ科学研究・開発用品/クリーンルーム用品科学研究・開発用品研究関連用品・実験用必需品試薬 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります チューブ/ホース類 ヘラ/さじ/トング 液送/ポンプ類 ハンドラップ 漏斗(ロート)/じょうご アスピレーター 磁性実験用品 ラボジャッキ 架台/スタンド/ホルダー類 保存/デシケーター はさみ/カミソリなど 危機管理 実験関連品 実験研究用素材 天秤/はかり関連品 実験用文具/備品 ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック 洗浄瓶/プッシュボトル 試薬 紫外線照射装置 試験機 洗面器/洗面台 樹脂/消毒バット・トレー 顕微鏡周辺用品 大型デシケーター シェアする マイページ 最近見た商品