Panasonic(パナソニック) Panasonic(パナソニック)の 照明 Panasonic(パナソニック)の 電球 Panasonic(パナソニック)の ハロゲン電球 両口金形ハロゲン電球 両口金形ハロゲン電球 注文コード 直管形状のハロゲン電球。屋外看板や建物の壁面照明などに使用されています。 用途事務所、オフィス、お店、店舗、ディスプレイなどの照明に。 タイプ100V用/150形 口金R7s 定格消費電力(W)150 全光束(Lm)2400 定格寿命(時間)2000 電球形状ハロゲン球 色温度(K)2850 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 J110V150WX 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 08134345 J110V150WX オープン 取扱い終了返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 電球 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity LED電球 サイフォン CHANDELIER(シャンデリア) オンリーワン(OnlyOne) 税込¥4,398 ¥3,998 バスケットへ CDMランプ フィリップス 税込¥6,598~ ¥5,998~ LED電球E26パルック装飾クリア Panasonic(パナソニック) 税込¥5,058 ¥4,598 バスケットへ EX-VIランプ TOKISTAR 税込¥4,398 ¥3,998 LED電球E26パルック下方向 Panasonic(パナソニック) 税込¥1,868 ¥1,698 バスケットへ LED電球E17広配光 Panasonic(パナソニック) 税込¥3,850 ¥3,500 バスケットへ LED電球 サイフォン CHANDELIER(シャンデリア) オンリーワン(OnlyOne) 税込¥4,398 ¥3,998 バスケットへ LED電球 T2 E26口金 RGB+CCT Aqara(アカラ) 税込¥3,628 ¥3,298 バスケットへ フィラメント型LEDカラー電球 40W形相当 東京メタル 税込¥1,868 ¥1,698 バスケットへ ハロゲンランプ両口金形300W ヤザワコーポレーション 税込¥2,198 ¥1,998 バスケットへ LED電球E17T形タイプ Panasonic(パナソニック) 税込¥4,288 ¥3,898 バスケットへ LEDミニボール球 E26 光商事 税込¥736 ¥669 LEDミニナツメ球 E12 光商事 税込¥714 ¥649 LED電球 クリア Panasonic(パナソニック) 税込¥3,738 ¥3,398 バスケットへ LED電球 サイフォン The Bulb Copper mirror(ザ・バルブ Tミラー) オンリーワン(OnlyOne) 税込¥6,598 ¥5,998 バスケットへ 交換用グローブ TOKISTAR 税込¥901 ¥819 EX-UBランプ TOKISTAR 税込¥4,398 ¥3,998 LED電球E26全方向プレミア Panasonic(パナソニック) 税込¥5,388 ¥4,898 バスケットへ LED電球E26全方向プレミアX Panasonic(パナソニック) 税込¥2,088~ ¥1,898~ シュナイダーエレクトリック シグナリング製品 オプション品 回転灯・表示灯 電球 シュナイダーエレクトリック 税込¥769~ ¥699~ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウオフィス家具/照明/清掃用品照明電球ハロゲン電球ミニハロゲン電球 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「ハロゲン電球」にはこんなカテゴリがあります ミニハロゲン電球 ローボルトハロゲン電球 ダイクロハロゲン電球 電球型ハロゲンランプ シェアする マイページ 最近見た商品